圧力スイッチ Square D, 0.25インチNPSF process connection

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:15 → 30 (Approximate) psi, 20 → 65 (Rising) psi●圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:淡水●出力タイプ:DPST-2NC●最小圧力:15 (Approximate) psi, 20 (Rising) psi●プロセス接続:0.25インチNPSF●電気的接続:スクリュークランプ●動作温度 Min:-33°F●動作温度 Max:+257°F●精度:±3 % (リピート)●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●9013 FSG PUMPTROウォータポンプ圧力スイッチ. Square D FSG Pumptrolシリーズウォータポンプ用圧力スイッチは、あらゆるタイプの電気駆動ウォータポンプの制御に最適です。 FSG圧力スイッチはダイアフラムで作動し、圧力が上昇するとコンタクトが開きます。 これらの耐久性の高い圧力スイッチは、設定済み圧力でのポンプの始動 / 停止を監視します。. NEMAタイプ1屋内エンクロージャ 2極、定格出力: 1-1/2 HP @ 115 V ac、2 HP @ 230 V ac カットイン / アウトを調整可能 最大圧力: 220 psig ダイアフラム作動 CSA、UL認定 機械的寿命: 100000回 注文コード47539565 品番9013FSG2J24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様5種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:15 → 30 (Approximate) psi, 20 → 65 (Rising) psi●圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:淡水●出力タイプ:DPST-2NC●最小圧力:15 (Approximate) psi, 20 (Rising) psi●プロセス接続:0.25インチNPSF●電気的接続:スクリュークランプ●動作温度 Min:-33°F●動作温度 Max:+257°F●精度:±3 % (リピート)●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●9013 FSG PUMPTROウォータポンプ圧力スイッチ. Square D FSG Pumptrolシリーズウォータポンプ用圧力スイッチは、あらゆるタイプの電気駆動ウォータポンプの制御に最適です。 FSG圧力スイッチはダイアフラムで作動し、圧力が上昇するとコンタクトが開きます。 これらの耐久性の高い圧力スイッチは、設定済み圧力でのポンプの始動 / 停止を監視します。. NEMAタイプ1屋内エンクロージャ 2極、定格出力: 1-1/2 HP @ 115 V ac、2 HP @ 230 V ac カットイン / アウトを調整可能 最大圧力: 220 psig ダイアフラム作動 CSA、UL認定 機械的寿命: 100000回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする