TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
圧力スイッチ Telemecanique Sensors
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力範囲:3 → 150●最小圧力:3psi●最大圧力の読み:150psi●電気的接続:Screw Clamp Terminal●動作温度 Min:-10°F●動作温度 Max:+185°F●精度:4 %●電流 Max:6 A●ハウジング材質:Die Cast Aluminium Alloy 380
注文コード
47539574
品番
9012GAW25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
仕様
が
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力範囲:3 → 150●最小圧力:3psi●最大圧力の読み:150psi●電気的接続:Screw Clamp Terminal●動作温度 Min:-10°F●動作温度 Max:+185°F●精度:4 %●電流 Max:6 A●ハウジング材質:Die Cast Aluminium Alloy 380
RoHS指令(10物質対応)
対応