内容量1個
仕様圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:空気、油圧オイル、非腐食性ガス、非腐食性液体●出力タイプ:SPDT-NO / NC●電源電圧:240 V ac、250 V dc●最小圧力:3 (Decreasing) psi, 6 (Differential) psi●最大圧力の読み:150 (Decreasing) psi, 30 (Differential) psi●電気的接続:0.5インチNPT●動作温度 Min:-10°F●動作温度 Max:+85°F●精度:<4 % (再現性)●電流 Max:6 A●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●UL、CSA. 9012 GAWダイアフラム、低圧、調整可能. 9012G 1段圧力スイッチは、制御回路の定格を満たすデバイスです。 このスイッチシリーズは、機器を保護する目的で、空圧式及び油圧式システムとともに使用し、各種の機械用途及びプロセス用途に活用することができます。 これらの圧力スイッチを使用して、システムの圧力を制御したり監視したりすることもできます。. ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム、亜鉛めっきスチール製ハウジング
注文コード47539599
品番9012GAW5