9012GGW4 圧力スイッチ Telemecanique Sensors, 0.25インチNPTF process connection TELEMECANIQUE SENSORS 47539617

圧力スイッチ Telemecanique Sensors, 0.25インチNPTF process connection

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:空気、油圧オイル、非腐食性ガス、非腐食性液体●出力タイプ:SPDT-NO / NC●電源電圧:240 V ac、250 V dc●最小圧力:0 (Decreasing) psi, 0.5 (Differential) psi●プロセス接続:0.25インチNPTF●電気的接続:0.5インチNPT●動作温度 Min:-10°F●動作温度 Max:+185°F●精度:<4 % (再現性)●電流 Max:6 A●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●9012 GGWダイアフラム、低圧、調整可能. 9012 GGWは差動圧力動作用の圧力スイッチであり、2つの圧力間の差の変化を監視する目的で使用します。2つの圧力間の差が拡大又は縮小して、あらかじめ設定された圧力差に達すると、これらの単方向スイッチがそのことを通知します。. SPDT 差動圧力動作 ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム 亜鉛めっきハウジング 注文コード47539617 品番9012GGW4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:差動●メディアは、測定:空気、油圧オイル、非腐食性ガス、非腐食性液体●出力タイプ:SPDT-NO / NC●電源電圧:240 V ac、250 V dc●最小圧力:0 (Decreasing) psi, 0.5 (Differential) psi●プロセス接続:0.25インチNPTF●電気的接続:0.5インチNPT●動作温度 Min:-10°F●動作温度 Max:+185°F●精度:<4 % (再現性)●電流 Max:6 A●取り付けタイプ:ケーブル取り付け●9012 GGWダイアフラム、低圧、調整可能. 9012 GGWは差動圧力動作用の圧力スイッチであり、2つの圧力間の差の変化を監視する目的で使用します。2つの圧力間の差が拡大又は縮小して、あらかじめ設定された圧力差に達すると、これらの単方向スイッチがそのことを通知します。. SPDT 差動圧力動作 ダイアフラム作動 Buna-Nニトリルダイアフラム 亜鉛めっきハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする