内容量1個
仕様圧力範囲:0.07 → 5.2バール 、 メディアは、測定:空気, 作動油, 非腐食性流体 、 出力タイプ:2CO 、 電源電圧:500 V, 600 V 、 最小圧力:0.07バール 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:M20 x 1.5 mmケーブルグランド 、 動作温度 Min:-56℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 電流 Max:5 A @ 24 V 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け 、 OsiSense ACW電気機械式圧力スイッチ. Schneider Electric ACW電気機械式圧力スイッチは、差圧の調整により産業用流体や作動油の圧力を制御するための製品です。. 特長と利点. 調整可能な差動. ベローズアクチュエータ. スナップアクションのコンタクト. 使用温度範囲: -56 → +85 ℃. IP65等級
注文コード47539644
品番ACW5M129012