内容量1個
仕様圧力範囲:0 → 20バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、海水 、 出力タイプ:1 C/O 、 電源電圧:240 V ac、250 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:20バール 、 電気的接続:1/2インチ14 NPT 、 動作温度 Min:-13℃ 、 動作温度 Max:+158℃ 、 精度:2 % 、 電流 Max:100 mA @ 250 V dc, 3 A @ 120 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 圧力の読み取りはサイクルあたり(及び過渡的). OsiSense XMLA圧力スイッチ. 制御回路用のSchneider Electric XMLA圧力スイッチは、油圧オイル、淡水、海水、空気、蒸気、腐食性液体、粘性製品の圧力を制御する目的で使用します。このXMLA圧力及び真空スイッチは固定型の差動を備え、シングルしきい値の検出に適しています。. 固定型の差動 外部圧力設定ウィンドウを使用可能 1 NO及び1 NCスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP65 (プラグインコネクタ付き)、IP66 (端子接続) 動作速度: 最大120回/分(ダイアフラム)、60/分(ピストン) メディア接続: 1/4インチNPT コンジット接続: 1/2インチNPT
注文コード47539687
品番XMLA020A2S13