内容量1個
仕様圧力範囲:0 → 10バール 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 アナログ出力:0 → 10 V 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.1 % 、 応答時間:2 ms 、 電流 Max:20 mA 、 IP評価:IP66, IP67 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66
注文コード47539897
品番XMLG010D71