圧力スイッチ Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:0 → 25バール 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:25バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.1 % 、 応答時間:2 ms 、 電流 Max:20 mA 、 IP評価:IP66, IP67 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66 注文コード47539915 品番XMLG025D21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様175種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:0 → 25バール 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:25バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:-15℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.1 % 、 応答時間:2 ms 、 電流 Max:20 mA 、 IP評価:IP66, IP67 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする