TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
圧力スイッチ Telemecanique Sensors
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
圧力範囲:0 → 1バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.5 % 、 応答時間:<=2 ms 、 電流 Max:23 mA 、 取り付けタイプ:ねじ取り付け
注文コード
47540037
品番
XMLP001GC21F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
175
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力範囲:0 → 1バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:12 → 24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1バール 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.5 % 、 応答時間:
<=2 ms 、 電流 Max:23 mA 、 取り付けタイプ:ねじ取り付け
RoHS指令(10物質対応)
対応