TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
圧力スイッチ Telemecanique Sensors, 7/16 - 20 UNF SAE process connection
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47540089
品番
XMLP001GD7BF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
圧力範囲:0 → 1バール 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:1バール 、 電気的接続:4ピンM12オスコネクタ 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:0.1 % 、 応答時間:? 2 ms 、 電流 Max:
<7 mA 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け