圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:0 → 1バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:0 → 10 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.1 % (再現性)、±0.5 % (測定値) 、 応答時間:≦2 ms 、 電流 Max:<7 mA 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 OsiSense XMLP電子圧力トランスミッタ. Telemecanique OsiSense XMLP高精度の圧力トランスミッタは、圧力制御と調整が必要な多様な産業用途に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。このステンレススチール製の圧力検出カプセルは、直接ステンレススチール製のボディに溶接されています。304ステンレススチール製のボディ コンパクト 堅牢 0 → 600 bar 0 → 10000 psi 注文コード47540107 品番XMLP001GL71F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:0 → 1バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 プロセス接続:G1/4 、 アナログ出力:0 → 10 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.1 % (再現性)、±0.5 % (測定値) 、 応答時間:≦2 ms 、 電流 Max:<7 mA 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 OsiSense XMLP電子圧力トランスミッタ. Telemecanique OsiSense XMLP高精度の圧力トランスミッタは、圧力制御と調整が必要な多様な産業用途に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。このステンレススチール製の圧力検出カプセルは、直接ステンレススチール製のボディに溶接されています。304ステンレススチール製のボディ コンパクト 堅牢 0 → 600 bar 0 → 10000 psi RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする