内容量1個
仕様圧力範囲:-1 → 0バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:5 V dc 、 最小圧力:-1バール 、 最大圧力の読み:0バール 、 アナログ出力:0.5 → 4.5 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:±0.5 % 、 応答時間:<=2 ms 、 電流 Max:5 mA 、 ハウジング材質:セラミック, フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316L
注文コード47541367
品番XMLPM00GC11F