内容量1個
仕様圧力範囲:-1 → 0バール 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、ガス、油圧オイル 、 出力タイプ:アナログ 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:-1バール 、 最大圧力の読み:0バール 、 アナログ出力:0 → 10 V 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 精度:0.1 % 、 応答時間:≦2 ms 、 電流 Max: <7 mA 、 取り付けタイプ:ケーブル取り付け
注文コード47541419
品番XMLPM00GD71F