内容量1個
仕様圧力範囲:0 → 160バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液 、 出力タイプ:ソリッドステートPNP 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:160バール 、 電気的接続:M12 4 / 5ピンコネクタ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 精度:±1 % 、 応答時間:10 ms 、 電流 Max:50 mA 、 取り付けタイプ:ねじ取り付け 、 OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。. 最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。
注文コード47541647
品番XMLR160M2P05