圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力範囲:20 → 388 (Falling) bar, 32 → 400 (Rising) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液 、 出力タイプ:アナログ、PNP-NO/NC 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:20 (Falling) bar, 32 (Rising) bar 、 最大圧力の読み:388 (Falling) bar, 400 (Rising) bar 、 電気的接続:M12 4ピンコネクタ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 精度:≦0.2 % (再現性)、≦0.6 % (出力)、≦1 % (全体) 、 応答時間:≦10 ms (アナログ)、≦5 ms (ディスクリート) 、 電流 Max:≦50 mA 、 ハウジング材質:ポリアクリルアミド、ステンレススチール316L 、 OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。 注文コード47541665 品番XMLR400M1P25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力範囲:20 → 388 (Falling) bar, 32 → 400 (Rising) bar 、 圧力の読取りタイプ:差動 、 メディアは、測定:空気、淡水、油圧オイル、冷却液 、 出力タイプ:アナログ、PNP-NO/NC 、 電源電圧:24 V dc 、 最小圧力:20 (Falling) bar, 32 (Rising) bar 、 最大圧力の読み:388 (Falling) bar, 400 (Rising) bar 、 電気的接続:M12 4ピンコネクタ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 精度:≦0.2 % (再現性)、≦0.6 % (出力)、≦1 % (全体) 、 応答時間:≦10 ms (アナログ)、≦5 ms (ディスクリート) 、 電流 Max:≦50 mA 、 ハウジング材質:ポリアクリルアミド、ステンレススチール316L 、 OsiSense XMLR圧力センサ. Telemecanique OsiSense XMLRセンサは高い精度で効率的な動作をするため、正圧 / 負圧の表示、制御、調整が必要な幅広い産業用途での使用に適しています。これらの小型圧力センサでは柔軟性の高い取り付けを簡単に実施でき、取り付けに必要な時間及び労力も削減できます。最適な用途: 射出成形機 空圧システム 成形、熱成形プレス機 空圧システム、組み立て機械 ポンプ、淡水処理. ステンレススチール316流体エントリ及びガラス繊維強化ボディにより、機械的な磨耗及び破損に対する優れた耐性の圧力スイッチを実現します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする