圧力スイッチ Telemecanique Sensors, G1/4 process connection

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様圧力の読取りタイプ:差動 、 出力タイプ:2 N/C 、 最小圧力:1バール 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 精度:±0.5 % 、 OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式 注文コード47541735 品番XMPA06B2133NS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様25種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力の読取りタイプ:差動 、 出力タイプ:2 N/C 、 最小圧力:1バール 、 プロセス接続:G1/4 、 電気的接続:ねじ止め端子 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 精度:±0.5 % 、 OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする