内容量1個
仕様圧力範囲:3.5 → 25バール 、 メディアは、測定:空気、淡水、海水 、 出力タイプ:1 C/O 、 電源電圧:240 V ac、250 V dc 、 最小圧力:3.5バール 、 最大圧力の読み:250バール 、 電気的接続:スクリュークランプ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 精度:3.5 % 、 電流 Max:100 mA @ 250 V dc, 3 A @ 120 V ac 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 XMXタイプの圧力スイッチに装備された内部設定ねじは、カバーを取り外さないとアクセスできません。. OsiSense XMX圧力スイッチ. Schneider Electric XMXシリーズ圧力スイッチは、差圧を調整して流路を制御します。これらの製品を使用すれば、水や空気の圧力を最高25 barまで制御できます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 温度範囲: -25 → +70 ℃ エンクロージャ等級: IP54
注文コード47541927
品番XMXA25L2135