安全スイッチ ABB Jokab JSHD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47541954 品番2TLA019995R2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:JSHD●ポジション数:3●電源電圧:50 V●供給電流:200 mA●IP評価:IP65●接続タイプ:ケーブル●リセット方法:プッシュリリース●ハウジング材質:ナイロン6.6●寸法:173 x 63 x 74.5 mm●深さ:74.5mm●幅:63mm●CE、CSA. イネーブルスイッチ、JSHDシリーズ. ABB JokabのJSHDシリーズを使用すると、3ポジション制御装置によって機械を安全に操作できます。 各種用途に使用するための広範囲な多種多様なバージョンをご用意しています。 ABB Jokabのこのシリーズの主な特徴は、前面ボタン(プログラム開始、低速など)、上部ボタン (プログラム停止、グリップ装置など)、下部プレート(インターロック装置及びEden (非接触センサ)固定用の広い下部プレート、又はより自由に取り扱える狭い下部プレート)、ケーブルバージョン (コネクタ付き又は装置上にアセンブリされたストレートケーブル / スパイラルケーブル)、LED表示です。さらにこの装置はセーフティリレー又はPLCを使用して作業を行うように設計されています。. 他の保護機能が適していなかったり使用できなかったりする場合でもトラブルシューティング、テスト実行、プログラミングに複数使用可能 JSHD4イネーブル装置の主な利点: 人間工学に基づいていて適応性が高く、LEDステータス情報を取得可能 中ポジションへの切り替えの機械寿命: 1000000サイクル 本体材質: ポリアミド6.6 操作動力: 15 N 高い保護等級(IP65) 絶縁抵抗(最小): 20 MΩ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする