内容量1個仕様スイッチタイプ:磁気近接●長さ:88mm●幅:25mm●IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠注文コード47542006品番XCSDMP701L01M12