内容量1個
仕様スイッチタイプ:磁気近接●長さ:38.5mm●寸法:30 (直径) x 38.5 mm●IEC 947-1、EN 547-5-1、EN 547-5-3、EN 60204-1、EN 1088。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMRコード化磁気安全スイッチ、シリンダ型. Schneider XCS-DMRコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。 スイッチとその磁石間の距離が8 mmを超えると、即座に危険な動作を停止させてオペレータを保護します。. 1アプローチ方向 ミスアラインメントに対する許容差8 mm LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えており、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 シリンダ型プラスチックハウジング 寸法: O30 x 38.5 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応
注文コード47542024
品番XCSDMR5902