安全スイッチ Telemecanique Sensors

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様スイッチタイプ:磁気近接●長さ:38.5mm●寸法:30 (直径) x 38.5 mm●IEC 947-1、EN 547-5-1、EN 547-5-3、EN 60204-1、EN 1088。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMRコード化磁気安全スイッチ、シリンダ型. Schneider XCS-DMRコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。 スイッチとその磁石間の距離が8 mmを超えると、即座に危険な動作を停止させてオペレータを保護します。. 1アプローチ方向 ミスアラインメントに対する許容差8 mm LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えており、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 シリンダ型プラスチックハウジング 寸法: O30 x 38.5 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応 注文コード47542033 品番XCSDMR7902
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様スイッチタイプ:磁気近接●長さ:38.5mm●寸法:30 (直径) x 38.5 mm●IEC 947-1、EN 547-5-1、EN 547-5-3、EN 60204-1、EN 1088。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMRコード化磁気安全スイッチ、シリンダ型. Schneider XCS-DMRコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。 スイッチとその磁石間の距離が8 mmを超えると、即座に危険な動作を停止させてオペレータを保護します。. 1アプローチ方向 ミスアラインメントに対する許容差8 mm LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えており、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 シリンダ型プラスチックハウジング 寸法: O30 x 38.5 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする