安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47542076 品番SI-HG80DQD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする