仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE2 、 通常の状態の構成:3NC 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 3SE2 283シリーズ. シンプルでコンパクトなIP65ドアヒンジ安全スイッチ アクセサリとして追加のノンセーフティヒンジを用意 スイッチング角度 4 °→ 13 ° 分離型ヒンジも用意、品番528-0778
RoHS指令(10物質対応)対応