安全ヒンジスイッチ Siemens NO/2NC, M20×1.5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE2 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 3SE2 283シリーズ. シンプルでコンパクトなIP65ドアヒンジ安全スイッチ アクセサリとして追加のノンセーフティヒンジを用意 スイッチング角度 4 °→ 13 ° 分離型ヒンジも用意、品番528-0778 注文コード47542103 品番3SE2283-0GA43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE2 、 通常の状態の構成:NO / 2NC 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 3SE2 283シリーズ. シンプルでコンパクトなIP65ドアヒンジ安全スイッチ アクセサリとして追加のノンセーフティヒンジを用意 スイッチング角度 4 °→ 13 ° 分離型ヒンジも用意、品番528-0778 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする