仕様範囲:Preventa 、 シリーズ:XCS 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:2NC 、 電流 Max:6 A 、 最大AC電圧:240V 、 最大DC電圧:250V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:PG11 、 コンジットエントリ:PG11 、 シャフト長さ:30mm 、 トリガー角度範囲:5° 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 XCSPR安全ヒンジスイッチ. XCS PLスイッチを紹介します。. 開口半径が小さいヒンジ式又はロータリ保護カバー付きの軽量の産業用機械に最適(ダブルゲートガードなど) 2つの出力 トリッピング角度5° 4軸タレットヘッド 浸入保護等級: IP67 スピンドルが5 °よりも多く移動した場合に、正方向オープニング操作されるスローブレーク安全コンタクト(正作動)でN/Cコンタクトが開く 11 mmケーブルグランド付き1 xケーブルエントリタップ、ISO M16 x 1.5又は NPT