内容量1個
仕様極/投の設定:3極単投●通常の状態の構成:3NO●電気フェーズ:1, 3●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:7●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:45°●長さ:48mm●幅:120mm●深さ:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 120 x 48 mm●電圧計セレクタスイッチ. Eatonの業務用電圧計セレクタスイッチ製品です。 切替スイッチはすべてIP65等級で、様々な補助コンタクトのタイプから選択可能です。 この切替スイッチは、スイッチング角が45 °です。. IP65等級 中央又は埋込型実装 スイッチング角: 45 °
注文コード47542338
品番T0-3-8007/EZ