安全ブレーカ Eaton ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電気フェーズ:1, 3●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:4●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●長さ:48mm●幅:100mm●深さ:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●危険区域認証:ATEX●電流計セレクタスイッチ. Eatonの業務用電圧計セレクタスイッチ製品です。 切替スイッチはすべてIP65等級で、様々な補助コンタクトのタイプから選択可能です。 この切替スイッチは、スイッチング角が90 °です。. IP65等級 埋込型 スイッチング角: 90 ° 注文コード47542347 品番T0-3-8048/E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,943
販売価格(税別)
8,130
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電気フェーズ:1, 3●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:4●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●長さ:48mm●幅:100mm●深さ:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●危険区域認証:ATEX●電流計セレクタスイッチ. Eatonの業務用電圧計セレクタスイッチ製品です。 切替スイッチはすべてIP65等級で、様々な補助コンタクトのタイプから選択可能です。 この切替スイッチは、スイッチング角が90 °です。. IP65等級 埋込型 スイッチング角: 90 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする