内容量1個
仕様極/投の設定:3極単投●通常の状態の構成:3NO●電気フェーズ:1, 3●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:3●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:100mm●深さ:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●寸法:48 x 100 x 48 mm●反転スイッチ. Eatonの業務用反転スイッチ製品です。 切替スイッチはすべてIP65等級で、様々な補助コンタクトのタイプから選択可能です。 この切替スイッチは、スイッチング角が45 °です。. IP65等級 埋込型又は表面実装 スイッチング角: 45 °
注文コード47542374
品番T0-3-8401/E