安全ブレーカ Eaton ネジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極/投の設定:4極単投●通常の状態の構成:4NO●電気フェーズ:1, 3●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:3●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:109mm●深さ:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●危険区域認証:ATEX●切換(CO)スイッチ. 業務用のEaton埋込型と中央取り付け型の切換スイッチです。 切替スイッチはすべてIP65等級で、補助コンタクトが2、4、6、8個のタイプを選択可能です。 制御スイッチには、スイッチング角が45 °、60 °、90 °のタイプが用意されています。. IP65等級 2、4、6、8個の補助コンタクト 中央取り付け又は埋込型を用意 スイッチ角: 45、60、90 ° 注文コード47542383 品番T0-4-8213/E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,791
販売価格(税別)
9,810
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様極/投の設定:4極単投●通常の状態の構成:4NO●電気フェーズ:1, 3●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:3●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:109mm●深さ:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●危険区域認証:ATEX●切換(CO)スイッチ. 業務用のEaton埋込型と中央取り付け型の切換スイッチです。 切替スイッチはすべてIP65等級で、補助コンタクトが2、4、6、8個のタイプを選択可能です。 制御スイッチには、スイッチング角が45 °、60 °、90 °のタイプが用意されています。. IP65等級 2、4、6、8個の補助コンタクト 中央取り付け又は埋込型を用意 スイッチ角: 45、60、90 ° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする