内容量1個
仕様極/投の設定:4極単投●通常の状態の構成:4NO●電気フェーズ:1, 3●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V ac●ポジション数:2●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:90°●長さ:48mm●幅:109mm●深さ:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●危険区域認証:ATEX●切換(CO)スイッチ. 業務用のEaton埋込型と中央取り付け型の切換スイッチです。 切替スイッチはすべてIP65等級で、補助コンタクトが2、4、6、8個のタイプを選択可能です。 制御スイッチには、スイッチング角が45 °、60 °、90 °のタイプが用意されています。. IP65等級 2、4、6、8個の補助コンタクト 中央取り付け又は埋込型を用意 スイッチ角: 45、60、90 °
注文コード47542399
品番T0-4-8223/E