内容量1個
仕様シリーズ:JSTD1●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:2●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:PP●IP評価:IP65●深さ:71mm●幅:72mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mm
注文コード47542426
品番2TLA020007R3000