安全両手操作スイッチ ABB JSTD1 モーメンタリ PP, IP65

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Safeball●接点構成:2 NO●プッシュボタンの数:2●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:PP●IP評価:IP65●深さ:71mm●幅:72mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mm 注文コード47542453 品番2TLA020007R3400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様範囲:Safeball●接点構成:2 NO●プッシュボタンの数:2●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:PP●IP評価:IP65●深さ:71mm●幅:72mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする