仕様電源電圧:240 V ac 、 応答時間:0 → 10秒 、 動作温度 Min:-10℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 基準適合:CE、RoHS 、 GIC液面コントローラ. 全自動操作により1台の装置で同時にドレインと充填が可能. 浸漬型ポンプの空回りや過充填を防止. 供給される液体の最大限の利用が可能. 腐食と衝撃に耐性があるセンサのために特に設計されているため、エラーフリー動作を実現. 特長と利点. 手動起動にも対応. 1 k → 200 kΩで調整可能な感度レベル. 0.1 → 10秒まで調整可能な反応タイマー
RoHS指令(10物質対応)対応