液面リレー ABB, 110→130V ac、220→240V ac CM-ENSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:110 → 130 V ac, 220 → 240 V ac 、 全長:113.4mm 、 全体の幅:22.5mm 、 全体的な深さ:113.4mm 、 最低動作温度:-25℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 許容電流値:20 mA (110 → 130 V ac), 8.5 mA (220 → 240 V ac) 、 CM-ENS液面リレー. ABBの導電性液体用の液面制御リレーシリーズです。CM-ENSシリーズは、最高の防火材料と環境に優しい材料で製作されたコンパクトで省スペースのハウジングをそれぞれ備えた3種類のモデルから選択できます。設置は、ねじ止め端子又はイージーコネクト端子と工具不要のDINレール取り付け機構によりすばやく簡単に行えます。. 特長と利点(CM-ENS.1 / CM-ENS.2 / CM-ENS.3). 3種類のLED動作表示. 接続が容易なプッシュイン端子又はねじ止め端子から選択. DINレール取り付け対応 - 工具不要. フロントパネルで容易に調整. カスケード接続可能. 調整可能な応答感度. 1 C/O SPDT出力コンタクト. コンパクトな22.5 mm幅. CM-ENS.2のその他の特長. 2種類(下限 / 上限)のレベル制御. 充填や排液機能をフロントパネルで調整. CM-ENS.31のその他の特長. 2種類(下限 / 上限)のレベル制御. 充填や排液機能をフロントパネルで調整. 2 C/O SPDTコンタクト. オン / オフディレーを選択可能. 用途. 空運転保護. 溢流保護. 液面制御 注文コード47542663 品番1SVR730850R2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,861
販売価格(税別)
23,510
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:110 → 130 V ac, 220 → 240 V ac 、 全長:113.4mm 、 全体の幅:22.5mm 、 全体的な深さ:113.4mm 、 最低動作温度:-25℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 許容電流値:20 mA (110 → 130 V ac), 8.5 mA (220 → 240 V ac) 、 CM-ENS液面リレー. ABBの導電性液体用の液面制御リレーシリーズです。CM-ENSシリーズは、最高の防火材料と環境に優しい材料で製作されたコンパクトで省スペースのハウジングをそれぞれ備えた3種類のモデルから選択できます。設置は、ねじ止め端子又はイージーコネクト端子と工具不要のDINレール取り付け機構によりすばやく簡単に行えます。. 特長と利点(CM-ENS.1 / CM-ENS.2 / CM-ENS.3). 3種類のLED動作表示. 接続が容易なプッシュイン端子又はねじ止め端子から選択. DINレール取り付け対応 - 工具不要. フロントパネルで容易に調整. カスケード接続可能. 調整可能な応答感度. 1 C/O SPDT出力コンタクト. コンパクトな22.5 mm幅. CM-ENS.2のその他の特長. 2種類(下限 / 上限)のレベル制御. 充填や排液機能をフロントパネルで調整. CM-ENS.31のその他の特長. 2種類(下限 / 上限)のレベル制御. 充填や排液機能をフロントパネルで調整. 2 C/O SPDTコンタクト. オン / オフディレーを選択可能. 用途. 空運転保護. 溢流保護. 液面制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする