内容量1個
仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:DINレール取り付け 、 電源電圧:110 → 130 V ac, 220 → 240 V ac 、 全長:113.4mm 、 全体の幅:22.5mm 、 全体的な深さ:113.4mm 、 最低動作温度:-25℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 許容電流値:20 mA (110 → 130 V ac), 8.5 mA (220 → 240 V ac) 、 CM-ENS液面リレー. ABBの導電性液体用の液面制御リレーシリーズです。CM-ENSシリーズは、最高の防火材料と環境に優しい材料で製作されたコンパクトで省スペースのハウジングをそれぞれ備えた3種類のモデルから選択できます。設置は、ねじ止め端子又はイージーコネクト端子と工具不要のDINレール取り付け機構によりすばやく簡単に行えます。. 特長と利点(CM-ENS.1 / CM-ENS.2 / CM-ENS.3). 3種類のLED動作表示. 接続が容易なプッシュイン端子又はねじ止め端子から選択. DINレール取り付け対応 - 工具不要. フロントパネルで容易に調整. カスケード接続可能. 調整可能な応答感度. 1 C/O SPDT出力コンタクト. コンパクトな22.5 mm幅. CM-ENS.2のその他の特長. 2種類(下限 / 上限)のレベル制御. 充填や排液機能をフロントパネルで調整. CM-ENS.31のその他の特長. 2種類(下限 / 上限)のレベル制御. 充填や排液機能をフロントパネルで調整. 2 C/O SPDTコンタクト. オン / オフディレーを選択可能. 用途. 空運転保護. 溢流保護. 液面制御
注文コード47542688
品番1SVR740850R2200