内容量1個
仕様取付けスタイル:DIN Rail Mount, Screw Mount, Snap-On●プローブ電圧:30V ac●電源電圧:220 → 240 V ac●全長:88.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:78mm●最大液位リレー - ABB CM-ENE MAX. 最大液位リレーを使用して、液体がタンク / 容器内の目的の液位に達した、又は下回ったことを監視できます。ユニットは、主に揚水制御システム、あふれ監視用途、及び空回り保護で使用されます。
注文コード47542697
品番1SVR550851R9400