液面リレー ABB, 220→240V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取付けスタイル:DIN Rail Mount, Screw Mount, Snap-On●プローブ電圧:30V ac●電源電圧:220 → 240 V ac●全長:88.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:78mm●最小液位リレー - ABB CM-ENE MIN. 最小液位リレーは最小液位を監視し、揚水制御システム内やあふれ監視用途で使用します。 注文コード47542706 品番1SVR550851R9500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,447
販売価格(税別)
16,770
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様取付けスタイル:DIN Rail Mount, Screw Mount, Snap-On●プローブ電圧:30V ac●電源電圧:220 → 240 V ac●全長:88.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:78mm●最小液位リレー - ABB CM-ENE MIN. 最小液位リレーは最小液位を監視し、揚水制御システム内やあふれ監視用途で使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする