ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
液面リレー ABB, 24V ac
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47542776
品番
1SVR550855R9500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
取付けスタイル:DIN Rail Mount, Screw Mount, Snap-On●プローブ電圧:30V ac●電源電圧:24 V ac●全長:88.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:78mm●最小液位リレー - ABB CM-ENE MIN. 最小液位リレーは最小液位を監視し、揚水制御システム内やあふれ監視用途で使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応