仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:3SB2●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Quick Connect●CE. 3SB2 - 押ボタン. 押ボタン、16 mmシリーズ フラットなプレススタッド N/O又はN/Cコンタクトブロック フロントパネル取り付け プラスチック品 タブ接続: 2.8 x 0.8 mm アクセサリについてはRS品番612-9882を参照
RoHS指令(10物質対応)対応