押しボタンスイッチ 3SB2シリーズ, 16.2mm, Siemens,

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47543433 品番3SB2202-0AE01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:16.2mm●シリーズ:3SB2●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP65●最大AC電圧:250V●取り付けタイプ:Panel Mount●本体材質:Plastic●ターミナルタイプ:Quick Connect●CE. 3SB2 - 押ボタン. 押ボタン、16 mmシリーズ フラットなプレススタッド N/O又はN/Cコンタクトブロック フロントパネル取り付け プラスチック品 タブ接続: 2.8 x 0.8 mm アクセサリについてはRS品番612-9882を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする