押しボタンスイッチ C22シリーズ, 22.5mm, Eaton,

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:C22●押しボタンの作動:維持接触形●接点構成:常時開●プッシュボタンの型:フラット●IP評価:IP67, IP69K●最大AC電圧:230V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●C22コンパクトな非照光式プッシュボタン(フライングリード付き). Eaton C22コンパクトなプッシュボタン(フライングリード付き)は、人間工学に基づいて設計された、機能的かつデザイン性に優れたプッシュボタンシリーズです。 一体型コンタクトブロック及び操作部によるC22シリーズのオールインワン設計は、プッシュボタンに関するあらゆるニーズにお応えします。 モメンタリ又は保持スイッチングのものを用意していて、保持プッシュボタンは現場でモメンタリに切り替えることができます。. 特長と利点:. 0.5 m又は1 mのフライングリード、M12A 4極コネクタ付き ヘビーデューティな耐腐食性構造 銀色のナイロンベゼル ノッチ付き取り付け穴、各操作部に回転防止タブ及び取り付けナット付き 定格動作回数: 最大500万回 注文コード47544106 品番C22-DR-X-K10-P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:C22●押しボタンの作動:維持接触形●接点構成:常時開●プッシュボタンの型:フラット●IP評価:IP67, IP69K●最大AC電圧:230V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●C22コンパクトな非照光式プッシュボタン(フライングリード付き). Eaton C22コンパクトなプッシュボタン(フライングリード付き)は、人間工学に基づいて設計された、機能的かつデザイン性に優れたプッシュボタンシリーズです。 一体型コンタクトブロック及び操作部によるC22シリーズのオールインワン設計は、プッシュボタンに関するあらゆるニーズにお応えします。 モメンタリ又は保持スイッチングのものを用意していて、保持プッシュボタンは現場でモメンタリに切り替えることができます。. 特長と利点:. 0.5 m又は1 mのフライングリード、M12A 4極コネクタ付き ヘビーデューティな耐腐食性構造 銀色のナイロンベゼル ノッチ付き取り付け穴、各操作部に回転防止タブ及び取り付けナット付き 定格動作回数: 最大500万回 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする