EATON(イートン)
EATON(イートン)の 電子部品(オンボード)
EATON(イートン)の 能動部品
EATON(イートン)の ディスクリート
押しボタンスイッチ Eaton 3 ネジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47544343
品番
M22-WK3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
ポジション数:3●ターミナルタイプ:Screw●スルーの角度:40°●長さ:45.9mm●幅:29.5mm●アクチュエータのタイプ:Knob, Spring Return●非照光セレクタスイッチ. RMQ Titanセレクタスイッチ. サムグリップ スプリングリターン フロントリング: チタン コーディングアダプタを使用して「保持」機能と「スプリングリターン」機能の間で簡単に変換可能 侵入保護等級: IP66
RoHS指令(10物質対応)
対応