押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001SK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:丸形●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:125V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A ac, 550 mA dc●押ボタン. Harmony 9001SKシリーズの円形ヘッドプッシュボタンは、さまざまな重工業用途向けの堅牢で信頼性の高いソリューションとなります。. 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 丸頭 スプリングリターン動作 IP66等級 注文コード47544447 品番9001SKR1BH13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001SK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:丸形●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:125V●取り付けタイプ:Panel Mount●電流 Max:3 A ac, 550 mA dc●押ボタン. Harmony 9001SKシリーズの円形ヘッドプッシュボタンは、さまざまな重工業用途向けの堅牢で信頼性の高いソリューションとなります。. 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 丸頭 スプリングリターン動作 IP66等級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする