内容量1個
仕様プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:30mm●シリーズ:Harmony 9001SK●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:NC●プッシュボタンの型:丸形●IP評価:IP66●最大AC電圧:240V●最大DC電圧:125V●取り付けタイプ:Panel Mount●ターミナルタイプ:Screw●押ボタン. Harmony 9001SKシリーズの円形ヘッドプッシュボタンは、さまざまな重工業用途向けの堅牢で信頼性の高いソリューションとなります。. 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 丸頭 スプリングリターン動作 IP66等級
注文コード47544456
品番9001SKR3RH6