内容量1個
仕様プッシュボタンの色:黄●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:N●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP66, IP67●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●取り付けタイプ:パネル取り付け●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●112 D-EX tD A21. 1 NERIS 04 ATEX 9004U. メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. シリコンカバー付きプッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子コネクタ、スプリングリターン式 コンタクトブロック付属
注文コード47544499
品番XB4BP51