XB4BA21 押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック 47544517

押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:N●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:クロムめっきメタル●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続 注文コード47544517 品番XB4BA21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:黒●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:N●プッシュボタンの型:丸形●点灯:なし●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●取り付けタイプ:パネル取り付け●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:クロムめっきメタル●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする