内容量1個
仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB4 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:N 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66, IP67 、 最大AC電圧:600V 、 最大DC電圧:600V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 112 D-EX tD A21. 1 NERIS 04 ATEX 9004U. メーカー品番にEXが付いている製品は、EX規格準拠製品. シリコンカバー付きプッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子コネクタ、スプリングリターン式 コンタクトブロック付属
注文コード47544526
品番XB4BP21