押しボタンスイッチ Harmony×B4シリーズ, 22mm, Schneider Electric,

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB4 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 CSA C22-2 No 14、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、JIS C 4520、UL 508、IP66(IEC 60529 準拠)、Class I (IEC 60536 準拠). 埋め込み式リセット押しボタン XB4 メタルレンジ. 埋め込み式リセット押しボタンハーモニー XB4 レンジ、クロムめっき金属製ベゼルZamakカラー無印 注文コード47544569 品番XB4BA922
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様プッシュボタンの色:黒 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB4 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 CSA C22-2 No 14、EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、JIS C 4520、UL 508、IP66(IEC 60529 準拠)、Class I (IEC 60536 準拠). 埋め込み式リセット押しボタン XB4 メタルレンジ. 埋め込み式リセット押しボタンハーモニー XB4 レンジ、クロムめっき金属製ベゼルZamakカラー無印

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする