内容量1個
仕様プッシュボタンの色:黒、赤、白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:3PST-2NO / NC●プッシュボタンの型:長方形●点灯:なし●IP評価:IP69, IP69K●最大AC電圧:600V●最大DC電圧:600V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:金属●電流 Max:6 A ac, 550 mA dc●押ボタンXB4-B. 1 N/O及び1N/Cコンタクトブロックが付属
注文コード47544578
品番XB4BA711237