内容量1個
仕様プッシュボタンの色:青 、 カットアウト直径:22mm 、 シリーズ:Harmony XB4 、 押しボタンの作動:スプリングリターン 、 接点構成:N 、 プッシュボタンの型:丸形 、 点灯:なし 、 IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K 、 最大AC電圧:600V 、 最大DC電圧:600V 、 取り付けタイプ:パネル取り付け 、 動作温度 Max:+70℃ 、 埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続
注文コード47544596
品番XB4BA61